Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Breitmeißel
>
Artikel
Breitmeißel DUSS BM348, 50 x 420 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-jkA23.060
Hersteller:
J. König
Herst.-Nr.:
A23.060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel
Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.
Produktbeschreibung:
passend für DUSS-Meißelhammer PO32, P36, P60, P60A, P80, P90 und PK100
aus hochwertigem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 50 mm
Länge:
420 mm
Typ:
Breitmeißel
... >
Materialbearbeitung
>
Meißel
>
Meißel für Elektrohämmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Breitmeißel DUSS BM346, 40 x 420 mm
J. König
A23.050
ab € 49,58*
Ähnlich
Flachmeißel DUSS FM612, 28 x 500 mm
J. König
A23.120
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen