Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel DUSS SP615, 120 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatmeißel DUSS SP615, 120 x 500 mm
Spatmeißel DUSS SP615, 120 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA23.150
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A23.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 120 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Spatenmeißel
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Breitmeißel, DUSS Meißel, Flachmeißel, J.König, Spatzmeißel, Spitzmeißel, Stahlwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A39.100
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.