Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatmeißel SDS-Plus 40 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatmeißel SDS-Plus 40x250mm
Spatmeißel SDS-Plus 40x250mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA24.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A24.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • mit Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.
Weitere Informationen:
Einsteckende Typ:
SDS-plus
Länge:
250 mm
passend für:
SDS-plus Bohrhämmern
Schneidenbreite:
40 mm
Typ:
Spatenmeißel
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Flachmeißel, J.König, Meißel, SDS-max, SDS-plus, Spitzmeißel, Stahlwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A23.070
ab € 101,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.