Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrifteisen REXID Weichgestein, Achtkant, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrifteisen REXID Weichgestein, Achtkant, 6 mm
Schrifteisen REXID Weichgestein, Achtkant, 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB01.090
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B01.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit sehr schlanker Schneidenform besonders schnittfreudig
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
170 mm
Schneidenbreite:
6 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B11.005
ab € 28,76*
Ähnlich
J. König
B01.005
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.