Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlageisen REXID Weich-/Hartgestein, Achtkant, 20 x 18 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlageisen REXID Weich-/Hartgestein, Achtkant, 20 x 18 x 180 mm
Schlageisen REXID Weich-/Hartgestein, Achtkant, 20 x 18 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB02.240
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B02.240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel
Hand-Schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weich- und Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • in schlanker Form besonders schnittfreudig
  • in sehr stabiler Ausführung mit verschleißfester Hartmetall-Qualität
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weich- und Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
180 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.010
ab € 50,31*
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,45*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,18*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.