Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzeisen REXID Achtkant, 18 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzeisen REXID Achtkant, 18 x 250 mm
Spitzeisen REXID Achtkant, 18 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB06.130
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B06.130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Spitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit verschleißfestem Hartmetall-Rundstift
  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
  • mit Schlägelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Hartmetallstift:
8 x 28
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Typ:
Spitzeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B47.010
ab € 30,90*
Ähnlich
J. König
B47.030
ab € 38,37*
Ähnlich
J. König
B49.010
ab € 26,32*
Ähnlich
J. König
B06.080
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.