Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzeisen REXID Achtkant, Prellerform, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzeisen REXID Achtkant, Prellerform, 20 mm
Spitzeisen REXID Achtkant, Prellerform, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB06.160
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B06.160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Spitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit verschleißfestem Hartmetall-Rundstift
  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
  • Prellerform
  • mit Schlägelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Hartmetallstift:
10 x 28
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Spitzeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B51.010
ab € 42,96*
Ähnlich
J. König
B06.080
ab € 18,30*
Ähnlich
J. König
B06.140
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.