Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 18 mm
Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB11.880
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B11.880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schrifteisen
druckluft schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • gummiummantelt für höchsten Arbeitskomfort
  • gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
  • praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität auch bei Ornamentarbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
18 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. König
B11.920
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.