Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID schwer, Hartgestein, Schaftform 11, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID schwer, Hartgestein, Schaftform 11, 22 mm
Druckluft-Schlageisen REXID schwer, Hartgestein, Schaftform 11, 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB26.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B26.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit kräftiger Hartmetall-Platte in hochwertiger Ausführung
  • für schwere Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
240 mm
Schaftform:
11
Schaftstärke:
22 mm
Schneidenbreite:
22 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B02.100
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.