Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 10, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 10, 16 mm
Druckluft-Schlageisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 10, 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB28.500
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B28.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ERGO ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • gummiummantelt für höchsten Arbeitskomfort
  • gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
  • praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Länge:
200 mm
Schaftform:
10
Schaftstärke:
16 mm
Schneidenbreite:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.060
ab € 40,67*
Ähnlich
J. König
B22.100
ab € 36,50*
Ähnlich
J. König
B21.060
ab € 38,06*
Ähnlich
J. König
B02.100
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.