Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 10 mm, 9 Zähne, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 10,0 mm, 9 Zähne, Schaftform 7
Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 10,0 mm, 9 Zähne, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB60.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B60.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Stockeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • besonders gut geeignet zur Schrift- und Ornamentgestaltung
  • sowie für feine Bildhauerarbeiten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten
  • aus Vierkant-Profilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Stockfläche:
10 x 10 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
9
Zahnspitzenabstand:
3,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.