Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stockeisen REXID 20 x 20 mm, 16 Zähne, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stockeisen REXID 20 x 20,0 mm, 16 Zähne, Schaftform 7
Druckluft-Stockeisen REXID 20 x 20,0 mm, 16 Zähne, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB60.210
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B60.210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Stockeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • besonders gut geeignet zur Schrift- und Ornamentgestaltung
  • sowie für feine Bildhauerarbeiten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten
  • aus Vierkant-Profilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Stockfläche:
20 x 20 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
16
Zahnspitzenabstand:
4,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.200
ab € 81,66*
Ähnlich
J. König
B65.020
ab € 76,88*
Ähnlich
J. König
B62.160
ab € 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.