Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 20 x 20 mm, 5 Zähne, Schaftform 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 20 x 20 mm, 5 Zähne, Schaftform 14
Druckluft-Stocker REXID Rundstifte, 20 x 20 mm, 5 Zähne, Schaftform 14
Artikel-Nr.:
     415-jkB62.155
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B62.155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Rundstiften in verschleißfester Qualität
  • Schaft aus vergütetem Werkzeugstahl
  • kurze Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
90 mm
Schaftform:
14
Stockfläche:
20 x 20 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
5
Zahnspitzenabstand:
10,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Stocker, Druckluftwerkzeug, Formplatte, Hartmetallwerkzeuge, J.König, REXID, Rundstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.200
ab € 81,10*
Ähnlich
J. König
B62.160
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.