Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 30 x 30 mm, 64 Zähne, Schaftform 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 30 x 30 mm, 64 Zähne, Schaftform 11
Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 30 x 30 mm, 64 Zähne, Schaftform 11
Artikel-Nr.:
     415-jkB66.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B66.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten in verschleißfester Qualität
  • aus vergütetem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
11
Stockfläche:
30 x 30 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
64
Zahnspitzenabstand:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B66.040
ab € 145,20*
Ähnlich
J. König
B66.010
ab € 101,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.