Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Riffelnuteisen REXID Formplatten, 6,5 x 12 mm, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Riffelnuteisen REXID Formplatten, 6,5 x 12 mm, Schaftform 7
Druckluft-Riffelnuteisen REXID Formplatten, 6,5 x 12 mm, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB75.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B75.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Riffelnuteisen
Druckluftwerkzeug
Formplatten
Hartmetallwerkzeuge

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Riffelnuteisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Vorarbeiten von keilförmigen Schriften und Ornamenten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten
  • spitz ausgebildete Riffelschneiden
  • Schaft aus feinbearbeitetem Vierkantprofilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Riffelschneidenanzahl:
5
Schaftform:
7
Schneidenabstand:
2,5 mm
Typ:
Riffeleisen
Weitere Suchbegriffe: J.König, REXID
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B75.020
ab € 48,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.