| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-jkB75.020 Herst.-Nr.: B75.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Riffeleisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet. Produktbeschreibung: - für Bildhauer-Feinarbeiten
- bestückt mit Hartmetall-Formplatten in gerader Ausführung
- Schaft aus feinbearbeitetem Vierkantprofilstahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | REXID | Einsatzzweck: | alle Gesteinsarten | Länge: | 190 mm | Riffelschneidenanzahl: | 4 | Schaftform: | 7 | Schneidenabstand: | 2,5 mm | Typ: | Riffeleisen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Riffeleisen, Druckluftwerkzeug, Formplatten, gerade, Hartmetallwerkzeuge, J.König, REXID |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |