Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Riffeleisen REXID Formplatten gerade, 15 x 12 mm, Riffelschneiden 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Riffeleisen REXID Formplatten gerade, 15 x 12 mm, Riffelschneiden 3
Druckluft-Riffeleisen REXID Formplatten gerade, 15 x 12 mm, Riffelschneiden 3
Artikel-Nr.:
     415-jkB75.060
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B75.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffeleisen
riffeleisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Riffeleisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Bildhauer-Feinarbeiten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten in gerader Ausführung
  • Schaft aus feinbearbeitetem Vierkantprofilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Riffelschneidenanzahl:
3
Schaftform:
7
Schneidenabstand:
4 mm
Typ:
Riffeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.