Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage BIC 1T-4 Wägebereich 600 / 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaage 500 / 1000 g, 1500 / 3000 kg
Bodenwaage 500 / 1000 g, 1500 / 3000 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernBIC1T-4
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BIC1T-4
EAN/GTIN:
     4045761193178
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Bodenwaage BIC, hochauflösende Bodenwaage.

Produktbeschreibung:

  • Wägebrücke: rutschfestes Stahl-Riffelblech, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
  • bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
  • einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegeräts serienmäßig
  • eine clevere Steckverbindung ermöglicht das komfortable Trennen von Auswertegerät und Plattform, z. B. für einen nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- und Versandtisch, Grubenrahmen etc.

Technische Daten:

  • großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Wägeplatte A - B x T x H: 1000 x 1000 x 108 mm
  • Wägeplatte B - B x T x H: 1200 x 1200 x 108 mm
  • Wägeplatte C - B x T x H: 1500 x 1500 x 108 mm
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge ca. 5m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10°C/40°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
200 / 500 g
Breite:
1200 mm
Gewicht:
150 kg
Höhe:
108 mm
max. Wägebereich:
600 / 1500 kg
Tiefe:
1500 mm
Typ:
Bodenwaage
Wägeplatte:
B
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.018,99*
€ 1.082,36*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 925,19*
€ 1.082,37*
Frei Haus
ab € 1.077,22*
€ 1.139,93*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.168,18*
€ 1.224,73*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,86*
€ 1.418,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,57*
€ 1.688,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,63*
€ 1.681,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,16*
€ 1.644,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,23*
€ 1.622,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,86*
€ 1.606,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.349,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BIC 3T-3
ab € 964,28*
Ähnlich
Kern
BIC 600K-1S
ab € 661,88*
Ähnlich
Kern
BIC 1T-4S
ab € 661,98*
Ähnlich
Kern & Sohn
BIC-3T-3L
ab € 1.104,53*
Ähnlich
Kern & Sohn
BIC-600K-1
ab € 1.006,73*
Ähnlich
Kern
HCD 60K-2
ab € 141,80*
Ähnlich
Kern & Sohn
HFD 600K-1
ab € 333,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.