Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage FFN 25K5IPN Wägebereich 25000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage 5 g, 25000 g
Tischwaage 5 g, 25000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernFFN25K5IPN
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FFN25K5IPN
EAN/GTIN:
     4045761135918
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
tischwagen

Tischwaage FFN-N, Allround-Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP65. Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittel-Industrie, pharmazeutischen Industrie und chemischen Industrie.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten wie Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.
  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl BxT: 230 x 190 mm
  • Gesamtabmessungen BxTxH: 230 x 300 x 130 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung,
  • Ladezeit ca. 12 h
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 0 °C/40 °C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
5 g
Breite:
230 mm
Gewicht:
4 kg
Höhe:
130 mm
max. Wägebereich:
25000 g
Tiefe:
300 mm
Typ:
Tischwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 207,06*
€ 263,10*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 223,99*
€ 263,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 275,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,54*
€ 292,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,17*
€ 357,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,48*
€ 420,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,61*
€ 391,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 310,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,65*
Zubehör
Kern
RFS-A02
ab € 40,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.