| |
|
| Artikel-Nr.: 415-kernFL20 Herst.-Nr.: FL20 EAN/GTIN: 4045761138858 |
| | |
|
| | |
| Digitales Kraftmessgerät FL-S, Premium-Kraftmessinstrument mit grafikunterstütztem Display und integrierter Messzelle. Produktbeschreibung: - umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
- montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
- messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung
- Messvorgang wird durch ein optisches Signal unterstützt
- interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
- kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit von der Belastung (-2 bis +2 V)
- Standardaufsätze
- wählbare Einheiten: N, kN, kg, oz, lb
- Lieferung im robusten Tragekoffer
Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit d: | 0,01 N | Messbereich: | 20 N | Typ: | Kraftmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,70* | € 467,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,61* | € 467,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 405,23* | € 473,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,05* | € 499,93* | | | | Lager 415 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,24* | € 568,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 505,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|