|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-kernOZB-A4516 Herst.-Nr.: OZB-A4516 EAN/GTIN: 4045761217720 |
| | |
|
|  |  |
 | Schwanenhals-Beleuchtung OZB-IF, Kaltlichtquellen und Ringbeleuchtung für höchste Flexibilität in der Stereomikroskopie. Produktbeschreibung: - OZB-A4515: Doppel-Schwanenhals
- OZB-A4516: Kaltlichtquelle LED mit Doppelschwanenhals
Technische Daten OZB-A4515: - Länge: 30 mm
- Farbtemperatur 5000 - 6300 K
Technische Daten OZB-A4516: - Länge: 54 mm
- Farbtemperatur 6400 K
Weitere Informationen:  |  | Beleuchtung: | 20 W LED | Typ: | Zubehör |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kaltlichtquelle led, kaltlichtquelle, schwanenhals-lichtleiter 2-armig, Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung, Kern & Sohn, Metallurgisches, Mikroskope, Mikroskopkamera, Ringbeleuchtung, Stereo-Zoom Mikroskop, Stereomikroskop Binokular, Zubehör Mikroskope |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 480,78* | € 520,86* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 484,18* | € 520,86* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 486,41* | € 522,98* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 448,70* | € 524,58* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 574,97* | € 684,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|