Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage SFE 100K-2LNM Wägebereich 150000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage 50 g, 150000 g
Plattformwaage 50 g, 150000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernSFE100K-2LNM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFE100K-2LNM
EAN/GTIN:
     4045761244627
Betriebs- und Installationsanleitung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern

Plattformwaage SFE, Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und optional mit Eichzulassung.

Produktbeschreibung:

  • IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-WägezelleStaub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen. Vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt, KERN KFE-TM
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen (nur für nicht geeichte Modelle)

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
  • Abmessungen Wägeplatt A BxTxH: 300 x 240 x 110 mm
  • Abmessungen Wägeplatt B BxTxH: 400 x 300 x 128 mm
  • Abmessungen Wägeplatt C BxTxH: 500 x 400 x 137 mm
  • Abmessungen Wägeplatt D BxTxH: 650 x 500 x 132 mm
  • Abmessungen auswertgerät BxTxH: 195 x 118 x 83 mm, Kabellänge ca 3 m
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung,
  • Ladezeit ca. 12 h
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 °C/40 °C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
50 g
Breite:
500 mm
Gewicht:
14 kg
Höhe:
137 mm
max. Wägebereich:
150000 g
Tiefe:
400 mm
Typ:
Plattformwaage
Wägeplatte:
C
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 555,32*
€ 688,86*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 605,17*
€ 689,30*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,37*
€ 695,25*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 947,49*
€ 1.033,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,25*
€ 827,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,74*
€ 754,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,37*
€ 728,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
DS 3K0.01S
ab € 465,51*
Ähnlich
Kern
SFE 6K-3NM
ab € 447,68*
Ähnlich
Kern & Sohn
EOB 15K5
ab € 113,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.