Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SFE 100K-2LNM Plattformwaage IP65 Schutz - 150Kg/50g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SFE 100K-2LNM Plattformwaage IP65 Schutz - 150Kg/50g - Geeicht
Kern SFE 100K-2LNM Plattformwaage IP65 Schutz - 150Kg/50g - Geeicht
Kern SFE 100K-2LNM Plattformwaage IP65 Schutz - 150Kg/50g - Geeicht
Kern SFE 100K-2LNM Plattformwaage IP65 Schutz - 150Kg/50g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-M1572
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFE 100K-2LNM
EAN/GTIN:
     4045761190658
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern

KernSFE 100K-2LNM Plattformwaage
Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65.
Geeicht

- Wägebereich:150 kg.

- Ablesbarkeit:50 g.

- Eichwert:50 g.

- Wägefläche:50 x40cm.

- Abmessung Wägeplatte (BxTxH): 50 x40 x14 cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SFE Serie.

Netzbetrieb und Akku intern serienmäßig.

Standfuß und Wandhalterung für Auswertegerät serienmäßig.

IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle

Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, Vielseitig positionierbar,

z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.

Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen (nur für nicht geeichte Modelle).

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.


Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Präzisionswaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 497,25*
€ 566,69*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 494,29*
€ 566,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,26*
€ 583,21*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 559,12*
€ 683,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,22*
€ 689,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,37*
€ 813,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,05*
€ 784,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,47*
€ 776,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,78*
€ 731,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,98*
€ 703,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 566,36*
€ 673,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,12*
€ 665,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
ab € 371,61*
Ähnlich
Kern
DS 3K0.01S
ab € 463,76*
Ähnlich
Kern & Sohn
EOB 15K5
ab € 115,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.