Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Prüfstand TVO 1000N500S 1000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Prüfstand in Tischausführung – mit Schrittmotor 1000 N
Premium Prüfstand in Tischausführung – mit Schrittmotor 1000 N
Artikel-Nr.:
     415-kernTVO1000N500S
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TVO1000N500S
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
dynamometer 2000n

Motorisierter vertikaler Prüfstand TVO-S, Premium-Prüfstand in Tischausführung – mit präzisem Schrittmotor.

Produktbeschreibung:

  • solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten von Halterungen für Prüfobjekte wie z. B. Universal-Kraftmessklemmen, Druckplatten für Druck- und Bruchtests, Biegevorrichtungen etc.
  • vielseitige Einsatzmöglichkeit durch großen Verfahrweg
  • Vielzahl an Schnittstellen zur bequemen Übertragung der erhobenen Daten
  • motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftprüfungen
  • Schrittmotor für optimale Bedienbarkeit:
  • für konstante Geschwindigkeit von kleinster bis maximaler Belastung
  • ermöglicht die Prüfung bei minimaler Geschwindigkeit und voller Belastung
  • für höhere Positioniergenauigkeit. Präzises Starten und Stoppen, ohne Nachlauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • genaueste Einstellmöglichkeit der Verfahrgeschwindigkeit mit Anzeige im Display
  • automatischer oder manueller Verfahrmodus
  • Premium-Bedienpanel:
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • digitales Wiederholungsfunktionsdisplay
  • Steuerung des Prüfstands mittels PC-Software SAUTER AFH
  • Tischausführung für einfache Bedienung
  • robuste Bauweise
  • Befestigungsmöglichkeiten von SAUTER-Kraftmessgeräten bis 2 kN
Weitere Informationen:
Geschwindigkeitsbereich:
1- 500 mm/min
max. Verfahrweg:
500 mm
Messbereich:
1000 N
Typ:
Prüfstand
Weitere Suchbegriffe: dynamometer, kraftmessgerät sauter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.616,81*
€ 3.011,55*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.817,86*
€ 3.906,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.906,50*
€ 4.648,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.888,78*
€ 4.627,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.835,59*
€ 4.564,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.817,86*
€ 4.543,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
THM500N500N
ab € 2.478,44*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
THM500N500S
ab € 3.513,92*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TVO500N500S
ab € 2.579,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.