Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Festkupplung AG 2 Zoll - C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Festkupplung AG 2 Zoll - C
Storz Festkupplung AG 2 Zoll - C
Artikel-Nr.:
     415-klotz1019d-50-C
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1019d-50-C
EAN/GTIN:
     4006918263502
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium

Die Storz Festkupplung ist zum Verbinden oder Anschluss von Schläuchen mit großen Durchmessern. Die Schnellkupplung ist für Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Landwirtschaft, Bauindustrie, Schifffahrt, Militär und Katastrophenschutz geeignet.


Produktbeschreibung:

  • mit Außengewinde ISO 228
  • Aluminium gegossen
  • mit Nitril-Dichtung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Gewinde:
2 Zoll AG
Nennweite:
C
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Kupplung
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
37
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,10*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,22*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 7,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 37 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 74 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 111 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 148 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 185 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 37 Stück ( entspricht € 188,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019cd-50-C
ab € 7,26*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019bs-052-C
ab € 5,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019b-25-C
ab € 4,80*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019a-25
ab € 0,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019d-19-C
ab € 4,71*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019c-19-C
ab € 4,71*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019as-025
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.