Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Strahlrohr mit C-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Strahlrohr mit C-Kupplung
Storz Strahlrohr mit C-Kupplung
Artikel-Nr.:
     415-klotz1019s-52-C
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1019s-C
EAN/GTIN:
     4006918264523
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre

Produktbeschreibung:

  • mit Kupplung, Aluminium (Tülle D aus PVC)
  • Kugelabsperrung
  • Nenndruck: PN15
Weitere Informationen:
Nennweite:
C
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Strahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Storz-Kupplung, Storzkupplung, storzkupplung aluminium, storz kupplung, storzkupplung c-52, Armaturentechnik, GEKA-Strahlrohr, Klotz, Storz-Strahlrohr, Verteiler-Hahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
1019g-25-G
ab € 24,04*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019s-D
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.