Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Strahlrohr mit B-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Strahlrohr mit B-Kupplung
Storz Strahlrohr mit B-Kupplung
Artikel-Nr.:
     415-klotz1019s-75-B
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1019s-B
EAN/GTIN:
     4006918264752
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre

Produktbeschreibung:

  • mit Kupplung, Aluminium (Tülle D aus PVC)
  • Kugelabsperrung
  • Nenndruck: PN15
Weitere Informationen:
Nennweite:
B
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +90 °C
Typ:
Strahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Storz-Kupplung, Storzkupplung, storzkupplung aluminium, storz kupplung, storzkupplung 75b, Armaturentechnik, GEKA-Strahlrohr, Klotz, Storz-Strahlrohr, Verteiler-Hahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
1019g-25-G
ab € 24,18*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1019s-D
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.