Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Standrohr 1V 2 Zoll, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Standrohr 1V 50 mm, 180 mm
Storz Standrohr 1V 50 mm, 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz1090av-50-C
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1090av-50-C
EAN/GTIN:
     4006918290058
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydranten-standrohr dn 50
hydranten standrohr

Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten.


Produktbeschreibung:

  • mit 1 Abgang C
  • mit Niederschraubventil
  • Kopf drehbar

Nur im Einsatzgebiet Raum Baden-Württemberg nutzbar, außerhalb nicht möglich!

Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Länge:
180 mm
Nennweite:
C
Typ:
Standrohr
Weitere Suchbegriffe: hydrantenstandrohr klotz technics, Armaturentechnik, GEKA-Kupplungen, Klemmschalen, Kugelhähne, Kupplungen, Ohr, Schlauch, Schläuche, Schlauchklemmen, Schlauchtechnik, Schlauchverbindungen, Schlauchzubehör, Schnellkupplungen, Schraubverbindungen, Steckkupplungen, Storz, Tüllenverbindungen, Wasserhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1090x-50
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.