Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Hydrantenstandrohr

  Hydrantenstandrohr  (227 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydrantenstandrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Standrohr DN50 ST-8, 1 x Storz C (1 Angebot) 
Standrohr für Unterflurhydranten, ein Abgang, mit Absperrung Eigenschaften: • Kopf drehbar
k.A.
51-008066-10
€ 578,27*
pro Stück
 
 Stück
Storz Standrohr 2V CZ 3 1/8 Zoll, 110 mm (1 Angebot) 
Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten. Produktbeschreibung: mit 2 Abgängen CC mit Niederschraubventilen...
KLOTZ Technics
1090bv-80-CZ
€ 223,32*
pro Stück
 
 Stück
STKR75BVEN Standrohr drehbar mit Ventil, 2x 75-B (89mm Knagge) (1 Angebot) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, ...
LANDEFELD
STKR 75B VEN
€ 541,69*
pro Stück
 
 Stück
Hydrantenstandrohr STORZ Alu.DN 80 1xC-Abgang,1xAbgang Schnellkupplung,2 Ventile (11 Angebote) 
für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
KLOTZ Technics
1090bv-80-CG
€ 189,30*
pro Stück
 
 Stück
Garten-Standrohr ohne WZ DN 20, mit 2 AV 3/4" ; (1 Angebot) 
Garten-Standrohr ohne WZ DN 20, mit 2 AV 3/4" mit Rückflussverhinderer Größe Auslaufventil: DN 20, mit Geka. Hinweis: Gartenstandrohre sind nur für Gartenhydrant 1" einsetzbar.
EWE-Armaturen
1170414
€ 364,40*
pro Stück
 
 Stück
Hydrantenstandrohr STORZ Alu.DN 80 1xC-Abgang,1 Ventil ADMIRAL (19 Angebote) 
für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
KLOTZ Technics
1090AV-80-C
€ 126,25*
pro Stück
 
 Stück
STANDROHR 7062, DN 8, aus Leichtmetall, 2 X C KOPF, drehbar (1 Angebot) 
STANDROHR Material: Leichtmetall Norm: DN 8 2 x C Kopf mit Niederschraubenventilen Kopf drehbar
Feldtmann
7062
€ 143,85*
pro Stück
 
 Stück
Hydrantenstandrohr für Unterflurhydranten DIN 3221, DN 80, 2xStorz C mit Absperrung (8 Angebote) 
Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten DIN 3221 • Hydrantengröße DN 80 • Drehbarer Kopf • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar
k.A.
4053569791205
€ 263,92*
pro Stück
 
 Stück
Hydrantenstandrohr STORZ Alu.DN 80 2xC-Abgang,2 Ventile ADMIRAL (27 Angebote) 
für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
KLOTZ Technics
1090BV-80-CC
€ 150,80*
pro Stück
 
 Stück
Hydrantenstandrohr für Unterflurhydranten DIN 3221, DN 80, 1xStorz C ohne Absper (8 Angebote) 
Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten DIN 3221 • Hydrantengröße DN 80 • Drehbarer Kopf • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar Hersteller: Kindswater AG, Giengener Straße 35, 89428 Syrgenstein, DE, ...
k.A.
4053569791199
€ 195,58*
pro Stück
 
 Stück
Fußdichtung für Standrohr 3 1/8 Zoll (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: für Standrohr DN 80
KLOTZ Technics
1090z-x80
€ 1,79*
pro Stück
 
 Stück
STKR52CVEN Standrohr drehbar mit Ventil, 2x 52-C (66mm Knagge) (1 Angebot) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, ...
LANDEFELD
STKR 52C VEN
€ 491,27*
pro Stück
 
 Stück
Hydrantenstandrohr STORZ Alu.DN 80 2xAbgang Schnellkupplung,2 Ventile ADMIRAL (14 Angebote) 
für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
KLOTZ Technics
1090bv-80-GG
€ 198,03*
pro Stück
 
 Stück
Storz Standrohr 1, 3 1/8 Zoll, 110 mm (1 Angebot) 
Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten. Produktbeschreibung: mit 1 Abgang C ohne Ventil Kopf drehbar für...
KLOTZ Technics
1090a-80-C
€ 145,74*
pro Stück
 
 Stück
STKR52CWM5 Wassermess-Standrohr 52-C, nicht absperrbar, 5.000 l/h (1 Angebot) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: max. 16 bar Einsatzbereich: Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, ...
LANDEFELD
STKR 52C WM5
€ 984,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydrantenstandrohr
^

Hydrantenstandrohre - Feuerwehrtechnik für Unterflurhydranten

In Städten und Gemeinden werden fast ausschließlich Unterflurhydranten als Feuerlöscharmaturen eingesetzt. Diese nehmen keinen Platz weg und sind durch ihre unterirdische Lage vor Vandalismus und Beschädigungen gut geschützt. Um Wasser aus dem Unterflurhydranten entnehmen zu können, ist ein Hydrantenstandrohr erforderlich. Dieses Rohr kann je nach Ausführung für Löscheinsätze oder aber auch zur Trinkwasserentnahme, auf Baustellen und Festplätzen benutzt werden.

Nach oben befördert

Um an den Hydranten zu gelangen, ist die Öffnung der Hydrantenabdeckung mit einem Kanaldeckelheber erforderlich. Da der Unterflurhydrant unterirdisch versenkt ist, muss eine Verlängerung an die Oberfläche eingesetzt werden. Das Hydrantenstandrohr bietet diese Möglichkeit. Ein langes Standrohrunterteil, das mit einer Klauenmutter versehen ist, und sich so mit dem Unterflurhydranten verbinden lässt, stellt die erforderliche Grundlage dar. Eine eingelassene Dichtung sorgt dafür, dass kein Wasser seitlich austreten kann.

Anschlüsse

Das Oberteil ist mit den nötigen Armaturen ausgestattet. Günstig sind Standrohre, die mit einer Stopfbuchse versehen sind. So können die Festkupplungen, die den Anschluss des Schlauches ermöglichen, in die jeweils erforderliche Richtung gedreht werden. Damit das Wasser nach Anschluss des Hydrantenstandrohres nicht unkontrolliert fließt, sind einfache Niederschraubventile an den Auslässen sinnvoll. Diese sperren das Standrohr bei Nichtgebrauch ab, ermöglichen jedoch die Freigabe des gesamten Durchflussquerschnittes ohne Einschränkungen. Die Anzahl der Abgänge kann variieren. Achten Sie darauf, dass bei Mehrfachausgängen jeder Ausgang für sich mit einem Niederschraubventil gesichert ist. Durch mehrere Abgänge, wird es möglich, auch die entsprechende Anzahl an Schläuchen anzuschließen und einen erweiterten Löschangriff oder eine verzweigte Versorgung vorzunehmen.

Die Nennweite – wichtig für die Wassermenge

Die Nennweite des Hydrantenstandrohres muss zum Unterflurhydranten passen. Diese Nennweite ist wiederum verantwortlich für die Durchflussmenge und somit für die mögliche Wasserförderung aus dem Wasserversorgungsnetz. Die Fördermöglichkeit an Wasser ergibt sich aus dem Nenndurchmesser multipliziert mit 7 bzw. 10. Dies bedeutet für, dass beispielsweise mit einem Hydrantenstandrohr an einem Hydranten mit dem Nenndurchmesser 80 eine Wassermenge von mindestens 560l/min oder maximal 800l/min gefördert werden können.

Die Normung

Wichtig ist, dass Sie ausschließlich genormte Hydrantenstandrohre beim Löscheinsatz einsetzen. Die Standrohre die für Feuerwehren geeignet sind, besitzen zwei B-Kupplungen, an die sich mittels Storzkupplung der Feuerwehrschlauch schnell und einfach anbringen lässt. Zudem können Sie bei DIN 14375 genormten Standrohren sicher sein, das eine Dichtigkeit bis auf 25 bar gewährleistet ist. Aluminiumlegierungen machen das Standrohr leicht und trotzdem robust. Zudem ist es wichtig, dass Sie auf die Klassifizierung DIN EN 14339, ehemals DIN 3221, achten. Diese definiert die Anforderungen an Unterflurhydranten und stellt so eine Kompatibilität der Anschlüsse sicher. Achten auf das Vorhandensein von Rückflussverhinderern und Belüftungsventilen, damit beim plötzlichen Schließen des Schlauches keine Beschädigungen am Trinkwassernetz entstehen.

Besondere Einsätze

Um auch an die tiefer gelegenen Unterflurhydranten zu gelangen und das Löschwasser entnehmen zu können, sind passenden Hydrantenstandrohre erforderlich. Diese sind länger und ermöglichen so den Zugriff auf das benötigte Wasser. Hydrantenstandrohre werden auch gern zur Wasserversorgung auf Festplätzen  und Baustellen eingesetzt. Hier sollte sich zur späteren Abrechnung des Verbrauches ein austauschbarer Wasserzähler am Auslass befinden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.