Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Standrohr 2V BB 3 1/8 Zoll, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Standrohr 2V BB 80 mm, 110 mm
Storz Standrohr 2V BB 80 mm, 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz1090bv-80-BB
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1090bv-80-BB
EAN/GTIN:
     4006918290829
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydrantenstandrohr klotz technics
hydranten standrohr

Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten.


Produktbeschreibung:

  • mit 2 Abgängen CC
  • mit Niederschraubventilen
  • Kopf drehbar
  • passend für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 1/8 Zoll - 80 mm
Länge:
110 mm
Nennweite:
BB
Typ:
Standrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1091bv-50-CZ
ab € 592,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.