Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Standrohr 2V CC 3 1/8 Zoll, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Standrohr 2V CC 80 mm, 110 mm
Storz Standrohr 2V CC 80 mm, 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz1090bv-80-CC
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1090bv-80-CC
EAN/GTIN:
     4006918290812
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydrantenstandrohr klotz technics
hydranten standrohr

Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten.


Produktbeschreibung:

  • mit 2 Abgängen CC
  • mit Niederschraubventilen
  • Kopf drehbar
  • passend für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 1/8 Zoll - 80 mm
Länge:
110 mm
Nennweite:
CC
Typ:
Standrohr
Weitere Suchbegriffe: Armaturentechnik, GEKA-Kupplungen, Klemmschalen, Kugelhähne, Kupplungen, Ohr, Schlauch, Schläuche, Schlauchklemmen, Schlauchtechnik, Schlauchverbindungen, Schlauchzubehör, Schnellkupplungen, Schraubverbindungen, Steckkupplungen, Storz, Tüllenverbindungen, Wasserhähne
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 152,94*
1
€ 4,90*
ab € 136,40*
€ 162,10*
1 Tag
81
1
€ 5,45*
ab € 139,61*
€ 164,56*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 139,76*
€ 165,30*
1 Tag
57
1
€ 5,59*
ab € 152,73*
€ 178,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 305,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,06*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-3
ab € 8,35*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,51*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090R-CC
ab € 41,78*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080A-1
ab € 110,46*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080V-1
ab € 47,35*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030ab-1
ab € 13,91*
Zubehör
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.