| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1090bv-80-GG Herst.-Nr.: 1090bv-80-GG EAN/GTIN: 4006918290867 |
| |
|
| | |
| Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten. Produktbeschreibung: - mit 2 Abgängen CC
- mit Niederschraubventilen
- Kopf drehbar
- passend für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 1/8 Zoll - 80 mm | Länge: | 110 mm | Nennweite: | GG | Typ: | Standrohr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,36* | € 197,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,66* | € 198,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,60* | € 198,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 172,85* | € 203,78* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 161,44* | € 209,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|