Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 2 Zoll
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz1119b-050
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1119b-050
EAN/GTIN:
     4006918231518
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.


Produktbeschreibung:

  • voller Durchgang
  • MS58 Messing vernickelt
  • 2 x IG ISO 228
  • Kugel: Messing verchromt
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 2 Zoll IG
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Typ:
Wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1119s-050-CC
ab € 39,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.