Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 2 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 2 1/2 Zoll
Kugelhahn Admi®Valve 2 x IG 2 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz1119b-065
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1119b-065
EAN/GTIN:
     4006918231655
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Der Kugelhahn Admi®Valve ist bestens geeignet für Industrie, Bau, Werkstätten und Haushalt.


Produktbeschreibung:

  • voller Durchgang
  • MS58 Messing vernickelt
  • 2 x IG ISO 228
  • Kugel: Messing verchromt
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Hebel: verzinkter Stahl mit PVC-Überzug
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 x 2 1/2 Zoll IG
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +120 °C
Typ:
Wasserhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359V-60/6
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.