Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle Admi®Clamp W1, 70 - 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle Admi®Clamp W1, 70 - 90 mm
Schlauchschelle Admi®Clamp W1, 70 - 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz122-70_090
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     122-70_090
EAN/GTIN:
     4006918240657
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

Die Schlauchschelle Admi®Clamp W1 mit Schneckentrieb, nach DIN 3017-1, dient zum festen Sitze des Schlauches.


Produktbeschreibung:

  • aus glanzverzinktem Stahl
  • Gewinde gewalzt
  • starke Spannkraft
  • Sechskant-Kreuzschlitz-Schraube
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Klemmbereich:
70 - 90 mm
Material:
W1
Typ:
Schlauchklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 156.500 Stück
Mindestbestellmenge: 313 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 313 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 626 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 939 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1252 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1565 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 3130 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 156500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
322-022_024-13
ab € 5,49*
Ähnlich
KLOTZ Technics
129-23_025
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.