Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Florador mit Kupplung 3/4 Zoll, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Florador eingebunden 19 mm / 25 m
Wasserschlauch Admiral®Florador eingebunden 19 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1510-19-25ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1510-19-25ke
EAN/GTIN:
     4006918120454
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Geka-Kupplung
Industrie-Wasserschlauch

Der 3-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Florador ist für Standardanwendungen in Bau, Industrie und Gartenanlagen gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • verwindungssteif
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
25 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,4396* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 46,08*
€ 54,84
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,72*
€ 50,84
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 41,95*
€ 49,92
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 35,99*
€ 42,83
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-050
ab € 279,46*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-050
ab € 83,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.