|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-klotz1511-19-50ke Herst.-Nr.: 1511-19-50ke EAN/GTIN: 4006918121499 |
| | |
|
|  |  |
 | Hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Profiflex® ist bestens geeignet für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner. Produktbeschreibung: - robuster Trikotschlauch in Profiqualität
- keine Querschnittsverengung unter Druck
- extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
- verwindungssteif
- komplett eingebunden mit System Geka®
- Seele: PVC, gelb, glatt
- Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen
- Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:  |  | Arbeitsdruck: | 10 bar | Farbe: | gelb | Innendurchmesser: | 3/4 Zoll - 19 mm | Kupplungen: | GEKA® | Länge: | 50 m | Material: | PVC | Temparaturbeständigkeit: | -10 °C bis +60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 415 | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 81,39* | € 111,98* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 91,28* | € 115,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6278* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 223,96* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|