Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 1 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 25 mm / 50 m
5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 25 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1511-25-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1511-25-50
EAN/GTIN:
     4006918121253
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Profiflex® ist bestens geeignet für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner.


Produktbeschreibung:

  • robuster Trikotschlauch in Profiqualität
  • keine Querschnittsverengung unter Druck
  • extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
  • verwindungssteif
  • Seele: PVC, gelb, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
PVC
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,4758*
€ 3,3686*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,3686*
€ 4,00863
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,2828*
€ 3,90653
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,1972*
€ 3,80467
pro Meter
ab 400 Meter
€ 3,1114*
€ 3,70257
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,0258*
€ 3,6007
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,4758*
€ 2,9462
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 336,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1514-13-50
€ 59,52*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
€ 1,1616*
Ähnlich
KLOTZ Technics
747-13-50
€ 329,07*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25
€ 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.