Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Florador 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Florador 13 mm / 25 m
Wasserschlauch Admiral®Florador 13 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1510-13-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1510-13-25
EAN/GTIN:
     4006918120935
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der 3-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Florador ist für Standardanwendungen in Bau, Industrie und Gartenanlagen gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • verwindungssteif
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
PVC
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5768* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 19,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,40*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.