Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Clear 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Clear 4 x 2,0 mm / 100 m
Wasserschlauch Admi®Clear 4 x 2,0 mm / 100 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1601-4-100
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1601-4-100
EAN/GTIN:
     4006918303048
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 100m

Transparenter PVC-Schlauch Admi®Clear ohne Einlage mit geprüfte Qualität für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.


Produktbeschreibung:

  • glasklar
  • vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen
  • Körper: PVC, glasklar, glatt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
2 bar
Farbe:
klar
Innendurchmesser:
1/8 Zoll - 4 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
100 m
Material:
PVC
Platzdruck:
6 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,5241* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 71,60*
€ 85,20
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 68,44*
€ 81,44
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 66,70*
€ 79,37
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 64,94*
€ 77,28
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 61,93*
€ 73,70
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 60,99*
€ 72,58
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1601-3-100
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.