Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Clear 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Clear 6 x 2,0 mm / 100 m
Wasserschlauch Admi®Clear 6 x 2,0 mm / 100 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1601-6-100
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1601-6-100
EAN/GTIN:
     4006918303062
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 100m

Transparenter PVC-Schlauch Admi®Clear ohne Einlage mit geprüfte Qualität für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.


Produktbeschreibung:

  • glasklar
  • vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen
  • Körper: PVC, glasklar, glatt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
2 bar
Farbe:
klar
Innendurchmesser:
1/4 Zoll - 6 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
100 m
Material:
PVC
Platzdruck:
6 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3675* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 50,58*
€ 60,19
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 48,38*
€ 57,57
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 47,14*
€ 56,10
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 45,90*
€ 54,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 43,05*
€ 51,23
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
747-13-50
ab € 244,67*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1601-3-100
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.