Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Admi®Clear TX 1 3/8 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Druckluftschlauch Admi®Clear TX 35 x 5,0 mm / 25 m
Druckluftschlauch Admi®Clear TX 35 x 5,0 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1602-32-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1602-32-25
EAN/GTIN:
     4006918304328
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Transparenter PVC-Schlauch mit Einlage / Druckluftschlauch Admi®Clear TX ist geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser. Die geprüfte Qualität ist für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C/D2), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.


Produktbeschreibung:

  • vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen
  • Körper: PVC, glasklar
  • Seele: PVC, glasklar, glatt
  • Decke: PVC, glasklar, glatt
  • Druckträger: hochfestes Synthesegarn
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
7 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
1 3/8 Zoll - 35 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
21 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,3936* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 146,92*
€ 174,83
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 142,67*
€ 169,78
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 139,01*
€ 165,42
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 135,35*
€ 161,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,26*
€ 153,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 125,34*
€ 149,15
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 109,84*
€ 130,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1602-4-50
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.