Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühschlauch Admi®Spiralflex 2 Zoll x 3/16 Zoll, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sprühschlauch Admi®Spiralflex 2 Zoll x 3/16 Zoll, 50 m
Sprühschlauch Admi®Spiralflex 2 Zoll x 3/16 Zoll, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1814-50-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1814-50-50
EAN/GTIN:
     4006918298702
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchregner
schlauchregner

Der Sprühschlauch Admi®Spiralflex ist geeignet für die Bewässerung von Beeten,Sträuchern und kleinen Grünflächen.

Produktbeschreibung:

  • mit drei getrennten Röhren
  • komplett mit Schnellkupplungen für die Verbindung von mehreren Sprühschläuchen
  • Körper: PVC, glasklar
  • Seele: PVC, glasklar, glatt
  • Decke: PVC, glasklar, glatt
  • Druckträger: hochfestes Synthesegarn
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Länge:
50 m
Material:
PVC
Nennweite:
3/16 Zoll - 5 mm
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Admi®Spiralflex, Klotz, Schlauch, Sprüh-Schlauch, Sprühschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 568,01*
€ 675,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 543,05*
€ 646,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 529,13*
€ 629,66
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 515,20*
€ 613,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 494,78*
€ 588,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 480,50*
€ 571,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 431,30*
€ 513,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1601-3-100
ab € 34,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 204,31*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 421,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.