Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 1 Zoll, Saugschlauchgarnitur, 4 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 1 Zoll, Saugschlauchgarnitur, 4 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 1 Zoll, Saugschlauchgarnitur, 4 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-025-04ke1
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-025-04ke1
EAN/GTIN:
     4006918300269
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • Saugschlauchgarnitur mit Saugkorb und System GEKA®
  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
7 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
4 m
Material:
PVC
Platzdruck:
21 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,7 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 5,8075* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-025-04ke2
ab € 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.