Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 1 Zoll, Saugschlauchgarnitur, 4 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 1 Zoll, Saugschlauchgarnitur, 4 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 1 Zoll, Saugschlauchgarnitur, 4 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-025-04ke2
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-025-04ke2
EAN/GTIN:
     4006918300283
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • Saugschlauchgarnitur mit Saugkorb und IG (+ Adapter AG)
  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
7 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
4 m
Material:
PVC
Platzdruck:
21 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,7 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 4 Meter (ab € 6,6775* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 37,16*
€ 44,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 34,77*
€ 41,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-025-04ke1
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.