Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 4 Zoll, Storz eingebunden, 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 4 Zoll, Storz eingebunden, 15 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 4 Zoll, Storz eingebunden, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-100-15kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-100-15kes
EAN/GTIN:
     4006918301051
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Storz
  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
15 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,6 bar
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch 15 m, ansauggarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,32*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 21,62134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 440,42*
€ 524,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 425,93*
€ 506,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 415,01*
€ 493,86
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 404,09*
€ 480,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 379,73*
€ 451,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 366,87*
€ 436,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 324,32*
€ 385,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-05kes
ab € 66,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-05kes
ab € 93,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.