Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Verde 3 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admi®Verde 75 mm / 50 m
PVC-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admi®Verde 75 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1815-75-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1815-75-50
EAN/GTIN:
     4006918300757
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Verde ist zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung bestens geeignet.


Produktbeschreibung:

  • Körper: PVC, transparent, grün
  • Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
4 bar
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
PVC
Platzdruck:
12 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,7 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 8,9344* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 605,05*
€ 720,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 583,89*
€ 694,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 568,92*
€ 677,01
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 553,95*
€ 659,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 513,60*
€ 611,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 498,28*
€ 592,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 446,72*
€ 531,60
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-13-50
ab € 70,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-25kep
ab € 195,81*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-05kes
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.