Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/2 Zoll x 5/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 11,5 x 16,5 mm / 20 m
Benzinschlauch Admi®Petrol B 11,5 x 16,5 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz204b-115-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     204b-115-20
EAN/GTIN:
     4006918382159
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe, auch für E10 Kraftstoff. Wiederum nicht geeignet ist der Schlauch Admi®Petrol B für Bio-Diesel.


Produktbeschreibung:

  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: Textilumflechtung, schwarz
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
B
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
5/8 Zoll - 16,5 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/2 Zoll
Norm DIN:
DIN 73379 B
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch 20m, benzinschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,923* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 47,85*
€ 56,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,39*
€ 55,20
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 45,74*
€ 54,43
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
204b-32-20
ab € 10,69*
Ähnlich
KLOTZ Technics
204e-32-20
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.