Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klemmschale Admi®Clamp EN-Alu 30 - 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Clamp Alu-Klemmschale 30 - 33 mm
Admi®Clamp Alu-Klemmschale 30 - 33 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz322-030_033-19
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     322-030_033-19
EAN/GTIN:
     4006918322308
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen

Die Alu-Klemmschale Admi®Clamp EN-Alu gemäß DIN EN14420-3 mit zweiteiligen Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungsbund.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit Inbusschrauben DIN 912
  • Stutzen: 200 mm
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
30 - 33 mm
Typ:
Schlauchklemme
Weitere Suchbegriffe: Alu-Klemmschale, Armaturentechnik, Klotz, Sattel Metall, Sattel PVC, VA-Klemmschale, Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
322-022_024-13
ab € 5,50*
Ähnlich
KLOTZ Technics
129-23_025
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.