Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klemmschale Admi®Clamp EN-Alu 118 - 122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Clamp Alu-Klemmschale 118 - 122 mm
Admi®Clamp Alu-Klemmschale 118 - 122 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz322-118_122-100
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     322-118_122-100
EAN/GTIN:
     4006918322186
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
klemmschalen

Die Alu-Klemmschale Admi®Clamp EN-Alu gemäß DIN EN14420-3 mit zweiteiligen Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungsbund.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit Inbusschrauben DIN 912
  • Stutzen: 200 mm
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
118 - 122 mm
Typ:
Schlauchklemme
Weitere Suchbegriffe: Alu-Klemmschale, Armaturentechnik, Klotz, Sattel Metall, Sattel PVC, VA-Klemmschale, Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
322-022_024-13
ab € 5,50*
Ähnlich
KLOTZ Technics
129-23_025
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.